IHSR 161-802 BW Kiesztergálás kiegészítők

Cikkszám: 4551103
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 4551103
EAN / GTIN 7291075179217
Gyártó száma 4551103
L-szám L23900 57

Leírás

Leírás:

Příslušenství Vřetena, průměr tělesa (BD) 95 mm, průměr upevnění, max. strana obrobku (DCONXWS) 802 mm, průměr upevnění, min. strana obrobku (DCONNWS) 161 mm, velikost stopky (SS) BHR MB80-80

Jellemző:

  • Átmérő (BD) 95 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 802 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 161 mm
  • A vágólap jelölése (MIID) CCMT 1204...
  • SZÁRMÉRET (SS) BHR MB80-80

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz