IHSR 23.5-30BW Kiesztergálás kiegészítők

Cikkszám: 4551096
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 4551096
EAN / GTIN 7291075179149
Gyártó száma 4551096
L-szám L23900 29

Leírás

Leírás:

Příslušenství Vřetena, průměr tělesa (BD) 20 mm, průměr upevnění, max. strana obrobku (DCONXWS) 30 mm, průměr upevnění, min. strana obrobku (DCONNWS) 23,5 mm, velikost stopky (SS) BHR MB20-20

Jellemző:

  • Átmérő (BD) 20 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 30 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 23,5 mm
  • A vágólap jelölése (MIID) CCMT 0602...
  • SZÁRMÉRET (SS) BHR MB20-20

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz