RE MB63-MB50X220-AVI Orsó adapterek

Cikkszám: 4550692
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ITSBORE
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4550692
EAN / GTIN 7291075143478
Gyártó száma 4550692
L-szám L23900 292

Leírás

Leírás:

Modulární vřetenové systémy, délka tělesa (LB) 214 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 63 mm, průměr upevnění, strana obrobku (DCONWS) 50 mm

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 214 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 50 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz