CC MB63 ER32 Patronos befogók

Cikkszám: 4550199
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4550199
EAN / GTIN 7291075140637
Gyártó száma 4550199
L-szám L23900 381

Leírás

Leírás:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr tělesa (BD) 50 mm, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 63 mm, velikost rozhraní (CSI) ER32, délka břitu (LPR) 59 mm, velikost stopky (SS) MB63

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 50 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 20 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 2 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER32
  • Perem hossza (LPR) 59 mm
  • Szárméret (SS) MB63

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz