CC MB16 ER11M Patronos befogók

Cikkszám: 4550193
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4550193
EAN / GTIN 7291075140583
Gyártó száma 4550193
L-szám L23900 336

Leírás

Leírás:

ER/TG sklíčidlo, průměr těla (BD) 16 mm, průměr břitové destičky, strana stroje (DCONMS) 16 mm, velikost rozhraní (CSI) ER11, délka nástroje (LPR) 25 mm, velikost stopky (SS) MB16

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 16 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 7 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 0,5 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER11
  • Perem hossza (LPR) 25 mm
  • Szárméret (SS) MB16

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz