840 Fk/2 Mérőóratartó 840 F 25-60 mm-es mérőműszerhez

Cikkszám: 4450051
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Finomkijelzős villás idomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4450051
EAN / GTIN 4059192017668
Gyártó száma 4450051
L-szám L40100 442

Leírás

Kivitel:

  • A 840 F/FC, 840 FH, 840 FG készülékekre való felcsavarozáshoz, 840 FM és 852
  • A mérőmozgás rektilineáris átvitele a kijelzőegységre
  • Az Abbe-féle mérési elv betartásával még nagyobb mérési pontosságot tesz lehetővé a 90°-kal elhajlítva már eddig is nagy mérési pontossághoz képest
  • A kijelzőegység gyakran felülről könnyebben leolvasható
  • A 840 Ff tartóval álló helyzetben történő használat esetén

Leírás:

  • 840 Fk/2 tartó, kengyel méret 2

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Marameter
  • Termék neve: Tartó
  • Termékcsoport neve: Jelző mérőeszközök
  • Termék típusa: 840 Fk/2

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz