{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 876/0 | |
Kinyúlás | 90 mm | |
Mérési magasság maximum | 100 mm | |
Oszlop ⌀ | 22 mm | |
Keresztkar ⌀ | 18 mm | |
Asztal hossza | 68 mm | |
Asztal szélessége | 60 mm | |
Teljes magasság | 200 mm | |
Súly | 3,5 kg | |
Termék fajtája | Mérőasztal |
Cikkszám | 442930 68 | |
EAN / GTIN | 4030234000015 |