{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány | 50 mm - 110 mm | |
Tolómérő méréstartománya | 50 − 80; 80 − 110 mm | |
Mérésmélység | 55 mm | |
Távolság a furatfenéktől h | 1,5 mm | |
Tolómérők száma | 2 | |
Központosító tányér szélessége | 34 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 2 pontos furatmikrokátor |
Cikkszám | 435120 50-110 | |
EAN / GTIN | 2050001037824 | |
Gyártó száma | 14200000 |