{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány | ±2 mm | |
Ismételhetőség | 0,1 µm | |
Linearitás eltérés ± 0,5 mm-nél | 0,4 µm | |
Linearitás eltérés ± 1,0 mm-nél | 1,5 µm | |
Gyártó jelölése | P 2004M | |
Kompatibilitás | Mahr | |
IP védettségi osztály | IP 64 | |
Mérőerő az elektronikus nullapontnál | 0,75 ±0,15 N | |
Termék fajtája | Tapintó |
Cikkszám | 434760 P2004T | |
EAN / GTIN | 4059192055059 |