Digitális Millimess finomkijelző 2001WI

Cikkszám: 434671 2001WI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 33,40 € /(db)
  • 21,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: USB csatlakozó; RS232C csatlakozó; MAHR i-wi rádiós rendszer
  • IP védettségi osztály: IP 64

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Millimess
Méréstartomány ± 1 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Választható leolvasás 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Számjegy magassága 9 mm
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben) ± (0,2 + 0,5 x L) µm
Interfész USB csatlakozó; RS232C csatlakozó; MAHR i-wi rádiós rendszer
IP védettségi osztály IP 64
Energiaellátás Akkus
Rádiójeles használat Gyártói szoftver
Mérőerő 0,8 N - 1 N
Ismétlési pontosság fw 0,1 µm
Átforulási tartomány fu 0,3 µm
Preset funkció igen
Méréstechnika digitális
Statikus mérési funkció igen
Dinamikus mérési funkció igen
Termék fajtája Finomkijelző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 434671 2001WI
EAN / GTIN 4059192064334

Leírás

Kivitel:

Digitális finomkijelző egy induktív mérőrendszer maximális pontosságával 0,1 µm ­ felbontással. Nagyméretű, kontrasztos kijelző és érintő kezelőmező ­ beállítható érzékenységgel. Áramellátás integrált akkumulátorokkal, ill. telepített működtetés áramellátással USB adatkábelen keresztül (akkumulátor működési idő akár 1 hónap). Digitális kijelző tűrés funkcióval. Mért érték kategorizáló kijelző (jó / selejt / figyelmeztetési határ vagy utómunka) nagyon egyértelmű LED-es fényjelzéssel (piros / zöld / sárga). Kijelző 280°-ban elforgatható.
További analóg kijelzővel.
Integrált, vezeték nélküli i-wi adatkapcsolat.

Funkció:

IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB adat- és töltőkábel 498941 sz. USB2 méret és hálózati adapter USB-hez.

Opcionális tartozék:

Digimatic adatkábel 498941 sz. D2 méret.
i-wi rádiós vevőkészülék 498912 STICK sz.