{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HCT | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 12,5 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,01 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) | 0,025 mm | |
Interfész | Bluetooth kapcsolat | |
Mérőerő | 0,8 – 1,4 N | |
Befogószár ⌀ h7 | 8 mm | |
Méréstechnika | digitális | |
Ház ⌀ | 58 mm | |
Ház vastagsága | 26 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Rádiójeles használat | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem típusa | Gombelem | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Mérőóra | |
Névleges feszültség | 3 V |
Cikkszám | 434008 12,5 | |
EAN / GTIN | 4062406735012 | |
Gyártó száma | 434008 12,5 |