{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 5 mm | |
Skálaérték | 0,001 mm | |
Leolvasás / mutatófordulat | 0,2 mm | |
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) | 10 µm | |
Mérőerő | 0,4 N - 1,5 N | |
Méréstechnika | analóg | |
Ház ⌀ | 58 mm | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 433405 5/58 | |
EAN / GTIN | 4946368842103 | |
Gyártó száma | 2119AB-10 |