TORX csavarhúzó T40 L.130mm

Cikkszám: 43293040
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43293040
EAN / GTIN 4018754319510
Gyártó száma 43293040
L-szám L60010 7671

Leírás

Leírás:

  • 3 komponensű keresztfogantyúval
  • Belső TORX® csavarokhoz
  • Króm-vanádium, matt krómozott
  • Fekete csipke

Jellemző:

  • L1: 130 mm
  • L2: 165 mm
  • Kimeneti profil: TORX®
  • Méret Kimeneti profil: T40
  • Súly: 102 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz