{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 878 | |
Méréstartomány | 3 mm | |
Skálaérték | 0,01 mm | |
Leolvasás / mutatófordulat | 0,5 mm | |
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) | 10 µm | |
Mérőerő | 0,8 N - 1,2 N | |
Méréstechnika | analóg | |
Ház ⌀ | 40 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 432500 3/40 | |
EAN / GTIN | 4031452100068 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Precíziós kis mérőóra, Méréstartomány / ház ⌀: 3/40mm
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
64,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható
45,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Ház ⌀ | 40 mm | 40 mm |
Mérőerő | 0,8 N - 1,2 N | 0,9 N - 1,3 N |
Szabvány | DIN 878 | DIN 878 |
Skálaérték | 0,01 mm | 0,01 mm |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Termék fajtája | Mérőóra | Mérőóra |
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) | 10 µm | 10 µm |