Kivitel:
Főanyag
100% poliészter, PU bevonattal, szél- és vízálló, légáteresztő, 185g/m²
Kivitel
Rendezhető szegély húzózsinórral
Rendezhető ujjvég tépőzárral
Zsebek
Elülső zsebek patenttal
Funkcionalitás
Szél- és vízálló, hegesztett varratokkal
Fontos részletek
Vehető, állítható kapucni
Műanyaggombok
D-gyűrű
Reflex
65 mm széles fényvisszaverő szalag, 50 mm széles transzfer fényvisszaverő szalag
Első zárás
Rejtett kétirányú műanyag cipzár, Storm zárás gombokkal
Leírás:
- Hi-Vis esőkabát meghosszabbított háttal
- Ez a könnyű esőkabát jó láthatóságot biztosít a munkahelyen, amikor a nedves időjárás és a rossz látási viszonyok megnehezíthetik a munkavégzést
- Az anyag könnyű súlya ellenére is erős és tartós, szél- és vízálló, valamint hegesztett varratokkal rendelkezik
- A dzseki meghosszabbított háttal és állítható alsó szegéllyel, könnyen hozzáférhető, patentos elülső zsebekkel és tépőzáras ujjbújtatóval rendelkezik
- Az EN 343 szabvány szerinti, rossz időjárás elleni védőruházat és az EN ISO 20471 szabvány szerinti, 3. osztályú, jól láthatósági védőruházat minősítése
Szabvány:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 3