{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 878 | |
Méréstartomány | 10 mm | |
Skálaérték | 0,01 mm | |
Leolvasás / mutatófordulat | 1 mm | |
Elforgatható számlap | igen | |
Állítható tűrésjelzők | igen | |
Mérőerő | 0,7 N - 1,5 N | |
Méréstechnika | analóg | |
Ház ⌀ | 58 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 432004 10/58 | |
EAN / GTIN | 4062406206277 | |
Gyártó száma | 432004 10/58 |