{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 11 mm - 20 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Interfész | RS232C csatlakozó; Digimatic interfész | |
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Méréstechnika | Digitális | |
Mérőfejek száma | 3 | |
Beállító gyűrűk száma | 2 | |
Beállító gyűrű ⌀ | 11 / 15 mm | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 428841 11-20 | |
EAN / GTIN | 7630041117271 | |
Gyártó száma | 06130232 |