{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 50 mm - 1 500 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Mérődob ⌀ | 15 mm | |
Cső ⌀ | 12,5 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Hosszabbítók száma | 10 | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 2 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 427500 50-1500 | |
EAN / GTIN | 4946368438368 | |
Gyártó száma | 137-205 |