Kivitel:
- A csatlakozómenet a mérőfejek cseréjéhez
- Szabályozó mérőfej 3 mérőérintkezővel (elrendezés 3 x 120°)
- Szondák 12 mm-es keményfém erősítésűből
- 12 mm-es szondák a furat aljáig történő méréshez
- 40 mm-es szondák alumíniumból a súlycsökkentés érdekében
Leírás:
Önközpontosító digitális belső mikrométer készletben Micromar 44 EWR; átmenő lyukak vakfuratok centráló élek ; IP védelmi osztály: IP 52; adatinterfész: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; mérési tartomány 12 - 20 mm; számjegy lépés mm/inch 0,001 / .00005″; szállítási terjedelem: alapegység 44 EWg, mérőfejek 44 Ak, beállító gyűrűk, elem, kezelési útmutató, tok.
Jellemző:
- Adatinterfész: USB A
- Mérési tartomány: 12 - 20 mm
- Számjegy-skála mm/inch: 0.001 / .00005″
- Alkalmazás: ; Átmenő furatok ; Vakfuratok ; Központosító élek ; ;
- Mérési tartomány: .4725 - .775″
- Számmagasság: 8.5 mm
- Hibahatár_µm: 4 µm
Szabvány:
DIN 863-4