44 EWR Digitális, önközpontosító belső mikrométer 16-20 mm w.DK

Cikkszám: 4191124DKS
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
Termék fajtája Mélységmérő mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4191124DKS
EAN / GTIN 4059192010935
Gyártó száma 4191124DKS

Leírás

Kivitel:

  • A csatlakozómenet a mérőfejek cseréjéhez
  • Szabályozó mérőfej 3 mérőérintkezővel (elrendezés 3 x 120°)
  • Szondák 12 mm-es keményfém erősítésűből
  • 12 mm-es szondák a furat aljáig történő méréshez
  • 40 mm-es szondák alumíniumból a súlycsökkentés érdekében

Leírás:

Önközpontosító digitális belső mikrométer Micromar 44 EWR; átmenő furatok, vakfuratok, centrálási élek mérése; IP védelmi osztály: IP 52; adatinterfész: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; mérési tartomány 16 - 20 mm; számjegy lépésköz mm/inch 0,001 / .00005″; szállítási terjedelem: 44 EWg alapegység, 44 Ak mérőfej, kezelési útmutató, akkumulátor, tok.

Jellemző:

  • Adatinterfész: USB A
  • Mérési tartomány: 16 - 20 mm
  • Számjegy-skála mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Mérési tartomány: .625 - .775″
  • Mérési mélység hosszabbítással: 139 mm
  • Méret d mm-ben: 64 mm
  • Mérési mélység: 64 mm
  • Számmagasság: 8.5 mm
  • B méret mm-ben: 6.5 mm
  • C méret mm-ben: 4 mm
  • Hibahatár_µm: 4 µm

Szabvány:

DIN 863-4