44 Ak Mérőfej 125-150 mm hárompontos méréshez

Cikkszám: 4190045
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája 2 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4190045
EAN / GTIN 4059192010478
Gyártó száma 4190045
L-szám L40080 350

Leírás

Kivitel:

  • Önközpontosító szondafej 3 mérőérintkezővel (elrendezés 3 x 120°)
  • Szondák 12 mm-es keményfém erősítésűből
  • 12 mm-es szondától a mérésekhez a furat aljáig
  • 40 mm-es szondafej alumíniumból készült a súlymegtakarítás érdekében

Leírás:

  • Mérőfej Micromar 44 Ak 125 - 150mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Micromar
  • Termékcsoport neve: Mikrométerek
  • Termék neve: Mérőfej
  • Termék típusa: 44 Ac
  • Mérési tartomány: 4.9 - 5.9″
  • Mérési tartomány: 125 - 150 mm
  • Méret d mm-ben: 132 mm
  • B méret mm-ben: 27 mm
  • C méret mm-ben: 7 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz