40 EWRi-S (17) Dig. mikrométeres csavar 75-100mm , kompl. w. DK

Cikkszám: 4157144DKS
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4157144DKS
EAN / GTIN 4059192058913
Gyártó száma 4157144DKS

Leírás

Kivitel:

  • Pengés mérőfelületekkel
  • Nagy kontrasztú numerikus kijelző
  • Rostálló, teljesen edzett és csiszolt mérőorsó
  • QUICK DRIVE gyorsbeállítás
  • Nem forgó orsó
  • Húzott racsni
  • Festett acél fogantyú, hőszigetelt

Leírás:

Digitális külső mikrométer Micromar 40 EWRi-S; Mérési tartomány 75 - 100 mm; Keskeny hornyok, mélyedések stb. mérésére; Adatinterfész: Beépített vezeték nélküli; IP védelmi osztály: IP 65; DIN 863-3; Számlalépés értéke mm/inch 0,001 / .00005″; Szállítási terjedelem: Használati utasítás, elem, beállító mérőeszköz (25-50 mm mérési tartománytól), tok.

Jellemző:

  • Alkalmazás: Keskeny hornyok, bemélyedések stb. mérésére.
  • Mérési tartomány: 3 - 4″
  • Számjegy-skála mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Mérőerő (szöveg): 5 - 10
  • C méret mm-ben: 132.5 mm
  • A méret mm-ben: 73 mm
  • B méret mm-ben: 17 mm
  • Számmagasság: 10 mm
  • Orsó átmérő_mm: 6.5 mm
  • Hibahatár_µm: 5 µm
  • Orsó osztásköz_mm: 5 mm

Szabvány:

DIN 863-3