40 EWRi-S (17) Dig. mikrométeres csavar 25-50mm , kompl. w. DK

Cikkszám: 4157142DKS
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4157142DKS
EAN / GTIN 4059192058890
Gyártó száma 4157142DKS

Leírás

Kivitel:

  • Pengés mérőfelületekkel
  • Nagy kontrasztú numerikus kijelző
  • Rostálló, teljesen edzett és csiszolt mérőorsó
  • QUICK DRIVE gyorsbeállítás
  • Nem forgó orsó
  • Húzott racsni
  • Festett acél fogantyú, hőszigetelt

Leírás:

Digitális külső mikrométer Micromar 40 EWRi-S; Mérési tartomány 25 - 50 mm; Keskeny hornyok, mélyedések stb. mérésére; Adatinterfész: Beépített vezeték nélküli; IP védelmi osztály: IP 65; DIN 863-3; Számjegy pontossága mm/inch 0,001 / .00005″; Szállítási terjedelem: Használati utasítás, elem, beállító mérőeszköz (25-50 mm mérési tartományban), tok.

Jellemző:

  • Alkalmazás: Keskeny hornyok, bemélyedések stb. mérésére.
  • Mérési tartomány: 25 - 50 mm
  • Mérési tartomány: 1 - 2″
  • Számjegy-skála mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Mérőerő (szöveg): 5 - 10
  • C méret mm-ben: 82 mm
  • A méret mm-ben: 44 mm
  • B méret mm-ben: 13.5 mm
  • Számmagasság: 10 mm
  • Orsó átmérő_mm: 6.5 mm
  • Orsó osztásköz_mm: 5 mm
  • Hibahatár_µm: 4 µm

Szabvány:

DIN 863-3