Kivitel:
- Nagy kontrasztú numerikus kijelző
- Rostmentes mérőorsó, teljesen edzett és csiszolt
- Mérőorsó és üllő keményfém-erősítéssel
- Gyorshajtás
- Előhúzott racsni
- Festett acél fogantyú, hőszigetelt
Leírás:
Digitális külső mikrométer Micromar 40 EWRi; Mérési tartomány 175 - 200 mm; ; Adatinterfész: Beépített vezeték nélküli; IP védelmi osztály: IP 65; DIN 863-1; számjegy pontossága mm/inch 0,001 / .00005″; Szállítási terjedelem: kezelési útmutató, akkumulátor, beállító mérőeszköz (25-50 mm mérési tartománytól), tok.
Jellemző:
- funkció: TOL (tűrés- és figyelmeztető határérték bemenet)
- Mérési tartomány: 175 - 200 mm
- Számjegy-skála mm/inch: 0.001 / .00005″
- Mérőerő (szöveg): 5 - 10
- C méret mm-ben: 207 mm
- A méret mm-ben: 106 mm
- B méret mm-ben: 13 mm
- Számmagasság: 10 mm
- Hibahatár_µm: 7 µm
- Orsó átmérő_mm: 6.5 mm
- Párhuzamossági eltérés µm-ben: 4 µm
- Lapossági eltérés µm-ben: 0.6 µm
- Orsó osztásköz_mm: 0.5 mm
Szabvány:
DIN 863-1