Leírás:
A létra maximális csúszásgátlással az R13 futófelületnek köszönhetően, olajos vagy nedves területeken való használatra.
80 mm mély lépcsőfokok R13 burkolattal és profilozással, valamint perforációkkal a folyadékok elvezetéséhez.
Kötőrudak kopásálló eloxálva.
A zsanérok öntött alumíniumból készültek.
Nagy szilárdságú perlon pántok a szétnyúlás megakadályozására.
Maximális munkamagasság a 280 mm magas felrúgásnak köszönhetően.
Cserélhető 2 komponensű műanyag cipő a csúszásmentes talpazásért és ugyanakkor a szilárd illeszkedésért a tartóoszlopban.
Jellemző:
Munkamagasság 4,65 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 17,8 kg
Alapterület 2,55 m × 0,71 m
Létra hossza 3,39 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
Lépések száma 12
A lépések száma 2 × 12
Lépcsőmélység 80 mm
Függőleges létra magassága 3,15 m
alsó, külső szélesség 0,71 m
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.