{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 862 | |
Méréstartomány | 0 mm - 300 mm | |
Leolvasás | 0,05 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Osztás | 1/20 mm | |
Nóniusz osztás mm/Inch | igen | |
Hibahatár | 0,05 mm | |
Csőrhossz | 90 mm | |
Belső mérőszár ⌀ | 10 mm | |
Méréstechnika | Analóg | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | Edzett | |
Súly | 0,44 kg | |
Termék fajtája | Műhelytolómérő |
Cikkszám | 415195 300 | |
Gyártó száma | 415195 300 |