Leírás:
Létras többcélú létra kihúzható funkcióval a nagy magasságban való biztonságos álláshoz.
Ideális a lépcsőkön, sportcsarnokokban, csarnokokban stb. történő munkavégzéshez.
Kényelmes és pontos magasságállítás lépcsőről lépcsőre 280 mm-es lépésekben.
Biztonságos zárás a felemelkedésgátlóval ellátott kampóknak köszönhetően.
2 stabil keresztrúd a széles állványalaphoz.
Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.
Stabil, csavarozott szerelvények extrudált profilokból.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.
Jellemző:
Munkamagasság 5,15 m
Torok 2,3 m
Terhelés max. 150 kg
Keresztgerenda szélessége 0,8 m
Tömeg 22,2 kg
Létra hossza behúzva 2,4 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A csírák száma 4 × 8
A csírák száma 8
Lépcsőmélység 30 mm
Külső szélesség 420 mm
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.