Leírás:
A kényelmi változat rugalmas használatra, magas szintű biztonsággal a Safer Step technológiának és a kellemes tapadási érzésnek köszönhetően.
Lépcső ZARGES Safer Step technológiával, 80 mm mély.
Kötőrudak kopásálló eloxálva.
A zsanérok öntött alumíniumból készültek.
Nagy szilárdságú perlon pántok a szétnyúlás megakadályozására.
Cserélhető 2 komponensű műanyag cipő a csúszásmentes talpazásért és ugyanakkor a szilárd illeszkedésért a tartóoszlopban.
Maximális munkamagasság a 280 mm magas felrúgásnak köszönhetően.
Jellemző:
Munkamagasság 2,55 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 6,1 kg
Alapterület 0,99 m × 0,47 m
Létra hossza 1,15 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A lépések száma 2 × 4
Lépések száma 4
Lépcsőmélység 80 mm
Függőleges létra magassága 1,06 m
alsó, külső szélesség 0,47 m
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.