Leírás:
Nagy magasságú műanyag létra elektromos és vegyi környezetben való használatra.
A sínek és a lépcsőfokok (30 mm x 30 mm) üvegszál-erősítésű műanyagból készültek, a különösen nagyfokú vegyi ellenállás érdekében.
Kényelmes és pontos magasságállítás lépcsőről lépcsőre 280 mm-es lépésekben.
Mindkét létraszakasz külön-külön is használható szimpla létraként.
Megfelel a DIN EN 61478 vagy a VDE 0682 6.5 szakasza szerinti 1/30 KV kategóriájú, szigetelőanyagból készült vezetők nagyfeszültségű vizsgálatának.
Alkalmas feszültség alatti munkavégzésre (1000 V AC, 1500 V DC).
Az alsó létra külső szélessége: 430 mm.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.
Jellemző:
Munkamagasság 4,95 m
Terhelés max. 150 kg
Keresztgerenda szélessége 0,8 m
Tömeg 14,3 kg
Létra hossza, behúzva 2,44 m
Anyag GRP
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 270 mm
A csírák száma 2 × 8
A csírák száma 8
Lépcsőmélység 30 mm
Külső szélesség 420 mm
Az alsó létra külső szélessége 420 mm
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.