{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 300 mm | |
Leolvasás | 0,05 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Osztás | 1/20 mm | |
Osztás | 1/128 coll | |
Krómozott skála | igen | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,08 mm | |
Mélységmérő van | igen | |
Mélységmérő | szögletes 3,7×1,4 | |
Rögzítés | Felső rögzítőcsavar | |
Vezetés | Magasabb vezetőpályák | |
Csőrhossz | 64 mm | |
Keresztcsúcs hossza | 22 mm | |
Méréstechnika | Analóg | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Tok | |
Súly | 355 g | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 412101 300 | |
EAN / GTIN | 4946368110196 | |
Gyártó száma | 530-115 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Tolómérő, Méréstartomány: 300mm
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
224,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
423 darabszám azonnal szállítható
131,07 €
101,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
428 darabszám azonnal szállítható
199,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Szabvány | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Csőrhossz | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
Osztás | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Csomagolás | Tok | Tok | Tok |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX |
Mérési eltérés E MPE | ±0,08 mm | ±0,08 mm | ±0,05 mm |