Leírás:
Az optimális megoldás elektromos és vegyi környezetben való használatra, különösen kis tömeggel.
Biztonságos állás a 60 mm mély, csúszásmentes, széles könnyűfém lépcsőfokokon.
Magas szintű védelem az elektromos berendezéseken végzett munka során az üvegszál-erősítésű műanyagból készült szigetelő rudaknak köszönhetően.
Megfelel a DIN EN 61478 vagy a VDE 0682 6.5 szakasza szerinti 1/30 KV kategóriájú, szigetelőanyagból készült vezetők nagyfeszültségű vizsgálatának.
Nagy szilárdságú perlon pántok a szétnyúlás megakadályozására.
Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.
Robusztus acél zsanér.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz, ugyanakkor szilárdan illeszkedik a függőlegesbe.
Jellemző:
Munkamagasság 4,7 m
Terhelés max. 150 kg
Tömeg 22,5 kg
Alapterület 2,55 m × 0,72 m
Létra hossza 3,58 m
Anyag alumínium / műanyag
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A lépcsőfokok száma 12
A csírák száma 2 × 12
Lépcsőmélység 60 mm
Függőleges létra magassága 3,38 m
alsó, külső szélesség 0,71 m
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.