16 U óra tolómérő, 150 mm-es osztásérték, 0,02 mm, DAkkS kalibrálással

Cikkszám: 4107107DKS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás (körskála) 0,02 mm
Méréstechnika analog
Termék fajtája Órás tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4107107DKS
EAN / GTIN 4059192002596
Gyártó száma 4107107DKS

Leírás

Leírás:

Marcal 16 U
felső zárócsavar
Mérési tartomány: 0–150 mm-es
osztásérték_mm: 0,02
Szállítási terjedelem: Tok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz