16 EWRi-VS Digitális tolómérő 200 mm-es szögmélység mérés DAkkS kalibrálással

Cikkszám: 4103383DKS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Méréstartomány 0 mm - 200 mm
Méréstechnika digital
Energiaellátás Elemes
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4103383DKS
EAN / GTIN 4059192057275
Gyártó száma 4103383DKS

Leírás

Leírás:

Speciális digitális mérőkereszt Marcal 16 EWRi-VS
mérési tartomány: 0–200 mm
numerikus lépésérték mm/hüvelyk: 0,01 / .0005″
Adatinterfész: Beépített vezeték nélküli
IP-védelem: IP 67
Szállítási terjedelem: Akkumulátor, tesztnapló, kezelési utasítások, tok

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz