16 EWRi-S 150 mm-es digitális tolómérő rádióval, kalibrálással

Cikkszám: 4103375KAL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Méréstechnika digital
Energiaellátás Elemes
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4103375KAL
EAN / GTIN 4059192057190
Gyártó száma 4103375KAL

Leírás

Leírás:

Speciális digitális mérőkereszt Marcal 16 EWRi-S
mérési tartomány: 0–150 mm
numerikus lépésérték mm/hüvelyk: 0,01 / .0005″
Adatinterfész: Beépített vezeték nélküli
IP-védelem: IP 67
Szállítási terjedelem: Akkumulátor, tesztnapló, kezelési utasítások, tok

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz