16 ER(M17) Féknyereg o.DA 300 mm, súrlódó kerék nélkül, DK-val

Cikkszám: 4103207DKS
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
Méréstartomány 0 mm - 300 mm
Méréstechnika digital
Energiaellátás Elemes
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4103207DKS
EAN / GTIN 4059192058340
Gyártó száma 4103207DKS

Leírás

Kivitel:

  • Nagy kontrasztú numerikus kijelző
  • Feszítőcsavar a tetején
  • Lappolt vezetősínek
  • Mérőkések a belső méréshez
  • Sínek és sín edzett, rozsdamentes
  • Sztázismérő eszköz
  • A referencia rendszernek köszönhetően azonnal mérésre kész
  • Magasított vezetősínek a skála védelmére
  • Szennyezőtörlő a csúszkában

Leírás:

Digitális mérőkalapács MarCal 16 ER; Mérési tartomány: 0 - 300 mm; Számjegy-skála mm/inch: 0,01 / .0005″; Mélységmérés:; Adatinterfész: nélkül; Súrlódó kerék:; IP védelmi osztály: nélkül;

Jellemző:

  • funkció: RESET (a kijelző nullázása)
  • Termék típusa: 16 ER
  • Számjegy-skála mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Mérési tartomány: 0 - 300 mm
  • Mérési tartomány: 0 - 12″
  • Hibahatár inch: .0015″
  • Méret d mm-ben: 388 mm
  • B méret mm-ben: 64 mm
  • C méret mm-ben: 19 mm
  • Méret e mm-ben: 16 mm
  • A méret mm-ben: 14 mm
  • Számmagasság: 11 mm
  • Hibahatár (mm): 0.04 mm

Szabvány:

ISO 13385-1