Kivitel:
Főanyag
75% pamut, 24% poliészter, 1% antisztatikus, twill, lángálló antisztatikus, 350g/m²
Details
Eltávolítható azonosító zseb a lángálló ruházathoz
Háton füzér
Magas gallér cipzárral
Külső tanúsító címkék
Kivitel
Tépőzárral állítható szegély, meghosszabbított hátrész
Tépőzárral állítható ujjvég
Zsebek
Mellzsebek patenttal, Mellzseb rejtett fém cipzárral
Belső zseb tépőzárral
Belső telefonzseb
Belső zseb patenttal
Első zárás
Robusztus rejtett egyirányú fém cipzár, Elülső borítás rejtett fém nyomógombokkal
Reflex
Tűzálló fényvisszaverő szalagok, dupla varrással varrva
Mosás
Szabályozás: EN ISO 15797
Funkcionalitás
Olaj, szennyeződés és vízlepergető
Leírás:
- Multinorm kabát tartós anyagból, úgy tervezték, hogy minden irányból látható legyen
- Kurtabb elülső panelek a maximális mozgástartomány érdekében és meghosszabbított hátlap a fokozott védelem érdekében
- A ruházat mindkét oldalán mellzsebekkel rendelkezik, és olyan intelligens részletekkel rendelkezik, mint a belső zseb belső telefonzsebbel és sötétebb anyaggal a szennyeződésnek leginkább kitett helyeken
- Műszakilag mosható
- Véd a folyékony vegyi anyagok ellen
- Tanúsítvány az EN 1149-5 szerint
- EN 13034 PB (6)
- EN ISO 20471, XS 2. osztály, S -> 3 osztály
- EN ISO 11611, 1. osztály A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- IEC 61482-2, 1. osztály
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Szabvány:
- EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%