Műanyag betét 2; kb. 515x155x60mm

Cikkszám: 40625
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 40625
EAN / GTIN 4003866406258
Gyártó száma 40625

Leírás

Leírás:

Kombinációs lehetőségek a 40707-hez: 4 x 40625, vagy 2 x 40625 és 3 x 40624.
Kombinációs lehetőségek a 40708 esetében: 4 x 40624, vagy 2 x 40625 és 1 x 40624.

Jellemző:

Méretek 515 mm × 155 mm × 60 mm
Szélesség 155 mm
Súly 0,6 kg
Hossz 515 mm
Alkalmas a 40707, 40708 modellekhez.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz