Seventec RC SP - 3 Létras munkaplatform

Cikkszám: 40233
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Munkadobogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 40233
EAN / GTIN 4003866402335
Gyártó száma 40233
L-szám L90010 1143

Leírás

Leírás:

Összecsukható és helytakarékosan szállítható és elpakolható, a profilozott Létrafokoknak köszönhetően optimális kültéri használatra.
85 mm mély lépcsőfokok perforációval a folyadékok elvezetéséhez és profilozással a biztonságos álláshoz.
A platform mérete kb. 600 x 300 mm.
Fényvisszaverő csíkok a függőoszlopokon a jobb láthatóság érdekében rossz látási viszonyok között.
Merev csatlakozás mindkét oldalon.
Praktikus tároló tálca, melyen rengeteg hely van a szerszámok és kis alkatrészek számára.
Extra széles lépcsőfokok és kényelmes taposófelület.
Egyik oldalról járható.
7 pontos lépcsősín-összeköttetés a lépcső közepén lévő támasztórúddal.
Biztonsági rúd a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez.

Jellemző:

Munkamagasság 2,66 m
Terhelés max. 150 kg
Tömeg 8,1 kg
Platform szélessége 600 mm
Platform magassága 0,66 m
Platform hossza 300 mm
Rung/step stile csatlakozás szegecselt
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 218 mm
Lépcsőfokok száma platformmal együtt 3
Lépcsőmélység 85 mm
alsó, külső szélesség 0,67 m

Figyelem:

Megfelel az EN 14 183 szabványnak.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz