1/2″ Hatszög rátűzőkulcs 16 mm

Cikkszám: 4010M-75 16mm
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
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4010M-75 16mm
EAN / GTIN 4991644084647
Gyártó száma 4010M-75 16mm
L-szám L60050 3928

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 75 mm
Dimenzió D2: 25 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 16 mm
Külső hatszög
Felület: krómozott + cinkkel foszfátozott
Anyag: Króm Molibdén + Speciális bit acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz