Kivitel:
Leírás:
A POLINOX kompakt csiszolótárcsaok a változó fordulatszámú sarokcsiszolókon a homlokcsiszoláshoz használatosak. Különösen alkalmas nagyobb felületek megmunkálására. A tömörített gyapjú egy üvegszövet koronghoz van kötve. A POLINOX kompakt csiszolótárcsaok PNER több, erősen tömörített vlies rétegből állnak, amelyeket egy speciális szemcse-gyanta rendszerrel ragasztanak össze. A tömörítés, a szálak, a szemcsék és a megfelelő kötés különböző kombinációi nagyon jó felületi felülettel, magas anyagleválasztási aránnyal és hosszú élettartammal rendelkező nemszőtt termékeket eredményeznek. Ezek a szerszámok a felületi megmunkálás széles spektrumát fedik le, a viszonylag durva csiszolástól a polírozás előkészítéséig. Közepesen kemény változat megnövelt élszilárdsággal és szerszámélettartammal durva sorjázási és vakolási alkalmazásokhoz.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 10000 RPM
- FORD/PERC, opcionális: 6000 RPM
- Kivitel: MH (közepes kemény)
- Metrikus szélesség: 13 mm
- Ø lyuk: 22,23 mm
- Csiszolóanyag: Szilícium-karbid SiC/C..
- Ø külső metrikus: 115 mm
- Szemcseméret: Finom
Előny:
- Magas költséghatékonyság a magas csiszolási teljesítménynek és a szerszám élettartamának köszönhetően.
- Nagyon jó felületi minőséget érhet el.
- Optimális kontúrbeállítás, mivel szabadon profilozható.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: A rosszul vezető anyagok, például a Titan és a rozsdamentes acél megmunkálása jelentősen csökkenti a vágási sebességet. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 15–30 m/s vágási sebességgel Ideális kompromisszum az eltávolítási teljesítmény, a felületi minőség, a munkadarab hőmérséklete és a szerszámkopás között.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; strukturálás (mattálás, vonali matting és szatén finising); felületkezelés
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Bronz
- Acélöntvény
- Kobalt alapú ötvözetek
- Vörösréz
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Nemesacél (INOX)
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasztok
- Titan
- Titánötvözetek
- Cink
Figyelem:
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.