Leírás:
Különösen alkalmas csövek, menetek, hüvelyek és hengerek sorjázására és tisztítására. A rozsdamentes acél (INOX) megmunkálására vonatkozó különleges követelményeknek való megfelelés érdekében a PFERD minden INOX keféhez 1.4310 (V2A) minőségű huzalt használ. Az ipari környezetben szerzett gyakorlati tapasztalatok megerősítik, hogy nagyon jó korrózióállósággal és optimális élettartammal rendelkezik. Minden INOX-csiszolású PFERD kefe kék színnel van jelölve, és minden rozsdamentes acélon (INOX), például a V4A acélon használható. Az 1.4310 minőségű huzal a munkakeményedés során hajlamos ferromágneses viselkedésre, azaz vonzza a mágneseket;Ennek oka a deformáció okozta szerkezeti változás, például a huzalhúzás során. Ez nincs hatással az INOX díszítőelemek minőségére és korrózióállóságára. Megtartja korrózióálló tulajdonságait. A rozsdamentes acélhuzal (INOX) akár 450 °C-os hőmérsékletet is kibír. Ez a Csőkefe a meneten kívül egy 10 mm-es szárú rögzítéssel is rendelkezik.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 1000 RPM
- Metrikus szélesség: 100 mm
- Rögzítési rendszer: Menet
- Ø harisnya anyag: 0,2 mm
- Ø külső metrikus: 30 mm
- Ø metrikus tengely: 10 mm
- Ø szál: 3/8 BSW
- Harisnya anyag: Rozsdamentes acél huzal (INOX)
- Hossz, teljes: 170 mm
Előny:
- A csorgalékba történő beszorítás integrált szárrögzítéssel lehetséges.
- Nagyon jó korrózióállóság.
- Finom felületeket hoz létre.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Helyezze be az óramutató járásával megegyező irányba.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; rozsdásodás; tarnish eltávolítása; oxidrétegek eltávolítása; Festék eltávolítása; érdezés
- Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; kézi betét; fúrógép
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Bronz
- Kobalt alapú ötvözetek
- Nemvasfém kemény
- Nagy hőszilárdságú anyagok
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
- Egyéb nemvasfémek
- Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
- Nemesacél (INOX)
- Titan
- Titánötvözetek
Tartalom:
- BSW = British Standard Whitworth
Figyelem:
- A biztonságos betét érdekében a munka megkezdése előtt helyezze be a kefe-t a munkadarabba.