Leírás:
Univerzális csiszolási feladatokhoz a durvától a finom csiszolásig az iparban és a kézműiparban. A tépőzáras korongok alkalmasak nagy felületek finom csiszolására véletlenszerű orbitális csiszolókkal, és univerzálisan használhatóak fémeken, fán, műanyagokon és festékeken. A szívólyukakkal ellátott horog- és hurkapántos tárcsák az ISO 21951 szabvány szerint készültek, A forma: 8 szívólyuk Ø 10 mm, osztókör 65 mm, ISO 21951 - 9-es névleges méret.
Jellemző:
- Szám, lyukasztás: 8 db
- Csiszolóanyag: Corundum A..
- Ø külső metrikus: 125 mm
- Szemcseméret: 240
Előny:
- Magas költséghatékonyság a gyors szerszámcsere és a magas csiszolási teljesítmény miatt.
- Az alacsony eltömődésnek köszönhetően a legnagyobb szerszámélettartam.
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; lépésről lépésre finom csiszolás; érdesítése; felületi feldolgozás
- Meghajtási típusok: Excentercsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Bronz
- Acélöntvény
- Vörösréz
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nemesacél (INOX)
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)