Leírás:
A PFERD speciális reszelői olyan szerszámok, amelyeket speciális alkalmazásokhoz optimalizáltak, például lágy fémek vagy hőre lágyuló műanyagok megmunkálásához, esztergált alkatrészek sorjamentesítéséhez vagy vágószerszámok élezéséhez. Téglalap alakú reszelő, három oldalán különböző vonásokkal. Tanggal és ergonomikus reszelőnyéllel ellátott változat. Keresztvágás 1 az elülső oldalon a durvításhoz, egyszerű vágás 2 a hátsó oldalon és az élen az élezéshez. Az egyik oldalon keresztvágás kombinációja a durvításhoz és forgácsoláshoz, a másik oldalon pedig egyszerű vágás a vágószerszámok élezéséhez. A dossziékat eladásra alkalmas csomagolásban, ergonomikus dossziényéllel együtt szállítjuk.
Jellemző:
- Pferd típus: 1212
- Metrikus szélesség: 25 mm
- Perjel: Cross Cut 1/Cut 2
- Hossz metrikus: 200 mm
- Magasság: 4,5 mm
- inkl. nyél: FH 4/1
Előny:
- Nagyolás és élezés ugyanazzal a szerszámmal.
- Sokoldalú.
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Sorjázás; kikészítés; élesítés; felületfeldolgozás; élmegmunkálás
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Acélöntvény
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)