Kivitel:
- Hajlítótengely-rendszer 7
Leírás:
A hajlékony tengelyek három komponensből állnak, amelyek különböző módon kombinálhatók: a hajlékony mag (SE), a védőcső (SCH) és a kézfej (HA). A rugalmas mag a DIN 2076 szerinti négy-tíz huzalrétegből áll, különösen a nagy sebességű, az óramutató járásával megegyező forgás esetén. A magcsatlakozót szilárdan rányomják. Kb. 100 üzemóra után a hajlékony tengely magját újra kell kenni. A védőtömlő olajálló gumiból készült, belül lapos acélspirállal, kívül pedig tömör gumival. A csatlakozócsatlakozókat szilárdan rányomják, és a megerősítés érdekében gumimandzsettával borítják. A kézidarabok könnyűek és könnyen kezelhetők, és széles sebességtartományt fednek le;Folyamatos üzemben alacsony fáradtságot okozó munka lehetséges, alacsony futási zaj mellett. A cserélhető fogócsapágyak vagy a speciális száradapter a Morse-kúphoz a szerszámok széles választékának befogadását teszi lehetővé. A csúszócsatlakozás gyors kézidarabcserét tesz lehetővé.
Jellemző:
- Pferd típus: SCH 7 DIN10/G22
- Kivitel: Hajlítótengely-rendszer 7
- Metrikus szélesség: 18 mm
- Ø csatlakozó a hajtásoldalon metrikus: 30 mm
- csatlakozó a hajtásoldalon, DIN: 10
- Kézi-oldalsó csatlakozó Ø metrikus: 22 mm
- csatlakozó G kézidarab: 22
- Hossz metrikus: 1553 mm
- Nettó tömeg: 0,85 kg
- Ø csatlakozó a meghajtó oldalon [mm]: 30
- csatlakozó a kézibeszélő oldalán Ø [mm]: 22
- Ø külső metrikus: 18 mm
- Magasság: 18 mm
Tartalom:
- Különleges hosszúságok kérésre.
- A két oldalon csúszó csatlakozóval ellátott lelkek és tömlők külön kérésre.