Leírás:
A PFERD patareszelők népszerűek minden olyan felhasználó körében, aki a paták ápolásával vagy a szarv megmunkálásával foglalkozik. Négyszögletes reszelő négy oldalon fogazással. Az egyik oldal finom, a másik durva. Alkalmas a pata felszínének gyalulására, a patafal finom kidolgozására, a lábujjak reszelésére és a patkókörmök megmunkálására alávágás után. A patacsiszolót eladásra alkalmas csomagolásban, ergonomikus reszelőnyéllel együtt szállítjuk.
Jellemző:
- Pferd típus: 3515
- Metrikus szélesség: 44 mm
- Fogazás: Hántolt
- Hossz metrikus: 350 mm
- Magasság: 6 mm
- inkl. nyél: FH 6/1
Előny:
- Ergonomikus Equitothics fogantyú a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez.
- Hosszú élettartam.
- Nagyon jó felületminőség.
- Erő és vissza finoman.
- Kellemes fájlérzés az emberek és az állatok számára.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: A LÓ patája a kereskedelmi forgalomban kapható, megfelelő méretű iratfogantyúkkal használható.
- Feldolgozási feladatok: Élletörés, sorjázás, kerekítés, felületfeldolgozás, élfeldolgozás (élletörés, filé)
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag: