Leírás:
A RAJTVONAL megbízható LÓMINŐSÉGET kínál a kézműves és összeszerelési tevékenységekhez. A kompakt termékcsalád a leggyakoribb acél és rozsdamentes acél (INOX) szerszámokat tartalmazza. Megbízható eredményeket érhet el vonzó áron. vágótárcsa acélhoz és rozsdamentes acélhoz (INOX), jó elválasztási teljesítménnyel és jó éltartammal. A világ minden táján a dolgozók bíznak a kékben, és a Pferd vékony vágótárcsáit választják. A PFERD termékcsalád számos különböző változatban kínál vékony vágókorongokat, így minden alkalmazáshoz a megfelelő szerszámmegoldást kínálja – ergonómiailag optimalizált, hatékony és a legmagasabb szintű biztonság mellett. A Pferd vékony vágótárcsáit speciális kötési formulájuk jellemzi. Az intenzív kutatás-fejlesztési munka és a korszerű gyártóüzemekben történő célzott megvalósítás garantálja a Pferd magas minőségi és biztonsági színvonalát.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 12200 RPM
- Halmazállapot: EHT / 41 / T1
- Metrikus szélesség: 1 mm
- Ø lyuk: 22,23 mm
- Csiszolóanyag: Corundum A..
- Ø külső metrikus: 125 mm
Előny:
- Vékony és alacsony sorjasságú vágások.
- Kényelmes és biztonságos.
- Gyors vágás.
- Univerzálisan használható acélon és rozsdamentes acélon (INOX).
- Gyors munkavégzés a jó szétválasztási teljesítménynek köszönhetően.
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Profilok vágása; lemezek vágása; szilárd anyagok vágása; átvezetések létrehozása
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Rozsdamentes acél (INOX)
- Acél