Kivitel:
Leírás:
Ezzel az alátéttel a COMBICLICK szerszámok a kereskedelemben kapható sarokcsiszolókon is használhatók. A COMBICLICK rendszer egy speciálisan kifejlesztett alátétbetétből és egy stabil tartóból áll a szerszám hátulján. A hűtőnyílások speciális geometriája nagy légáteresztést biztosít, ami jelentősen csökkenti a csiszolóanyag és a munkadarab hőterhelését. A hagyományos szerszámokhoz képest a gyorsfeszítő rendszer, a robusztus tartó, a szerszám biztonságos rögzítése és a beépített hűtőrendszer akár 30 %-kal alacsonyabb munkadarab-hőmérsékletet, 25 %-kal nagyobb anyagleválasztási sebességet, 30 %-kal hosszabb szerszámélettartamot és a csiszolóanyag jobb kihasználását eredményezi.
Jellemző:
- Pferd típus: CC-GT 125
- FORDULATSZÁM, max.: 12200 RPM
- Alkalmas Ø metrikus: 125
- Alkalmazható: sarokcsiszoló 125, befogó 5/8”
- Változat: Közepes
- Ø külső metrikus: 125 mm
- Ø szál: 5/8
Előny:
- Jelentősen csökkent a hőterhelés a hűtőnyílások geometriájának köszönhetően.
- Magas költséghatékonyság a minimális szerszámcsere-időnek köszönhetően.
- Az innovatív gyorsrögzítő rendszer gyors szerszámcsere mellett garantálja a kényelmes kezelést.
Figyelem:
- A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 80 m/s.
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.