Csapos köszörűkő henger Ø 20x40mm szár-Ø 6 mm A30 szürke és gömbölyű öntöttvashoz

Cikkszám: 4007220097199
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220097199
EAN / GTIN 4007220097199
Gyártó száma 31133033
L-szám L51090 556

Leírás

Leírás:

A CAST változat nagy peremsebességgel együtt különösen alkalmas a szürke és gömbölyű öntöttvasak felületén történő használatra. A megmunkálási feladatok közé tartozik a munkadarabok csiszolása és a fúvólyukak kicsiszolása. A ZY hengeres forma ideális furatok, sugarak és kontúrok köszörüléséhez.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 32400 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 32400 RPM
  • Halmazállapot: W 207
  • Metrikus szélesség: 40 mm
  • Ø külső metrikus: 20 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Szemcseméret: 30
  • Hossz, tengely: 40 mm

Előny:

  • Alkalmas betét felületekhez és élekhez.
  • Magas csiszolóképesség és jó éltartam.
  • A durva szemcseméretű terménynek köszönhetően nagy a leválasztási sebesség.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: AZ ÖNTÖTT csiszolócsapok a legjobb teljesítményt érik el 30–50 m/s vágási sebességgel
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Temperöntvény
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett sebesség a 10 mm-es nyitott tengelyhosszra vonatkozik.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz