Leírás:
A RUBBER változat különösen alkalmas az univerzális használatra puha anyagokon, például gumin, műanyagon és fán. Alkalmazási területei közé tartozik a műanyag öntött alkatrészek grátiszának eltávolítása, a poliuretánból (PUR) készült gumi és öntött alkatrészek csiszolása, a modellépítő műhelyekben a fa magok és formák csiszolása, valamint a legkülönbözőbb ragasztott kötések érdesítése (pl. szállítószalagok és gumiabroncsok javításánál). A ZY hengeres forma ideális sugárcsiszoláshoz, kontúrcsiszoláshoz és sorjázásmentesítéshez.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 51200 RPM
- FORD/PERC, opcionális: 12000 RPM
- Metrikus szélesség: 32 mm
- Ø külső metrikus: 16 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- Szemcseméret: 1
- Hossz, tengely: 40 mm
Előny:
- Nyitott szerkezet és nagy forgácsterek az üreges golyós korund miatt.
- Hőmérséklet-érzékeny anyagok megmunkálása hűtőkenőanyagok hozzáadása nélkül a nagy forgácstereknek köszönhetően.
- Nagy csiszolási teljesítmény.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: A GUMI csiszolócsapok a legjobb teljesítményt érik el 5–20 m/s vágási sebességgel
- Feldolgozási feladatok: Sorjázás; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés érdezés; felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás; élmegmunkálás (élletörés, kerekítés)
- Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Elasztomerek
- Termoplasztok
- fa
Figyelem:
- A legnagyobb megengedett sebesség a 10 mm-es nyitott tengelyhosszra vonatkozik.