Szerszámtartó szár-Ø 6 mm könnyűfém marókhoz M 10-es belső menettel

Cikkszám: 4007220062111
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220062111
EAN / GTIN 4007220062111
Gyártó száma 23600610
L-szám L51140 670

Leírás

Leírás:

A PFERD a HSS turbómaró,késekhez és az ALUMASTER marókorongokhoz megfelelő szerszámtartókat kínál. Alkalmas M10-es belső menettel rendelkező szerszámokhoz.

Jellemző:

  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Ø szál: M 10
  • Hossz, teljes: 57 mm
  • Hossz, tengely: 40 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz